Lapp - SILVYN AS-P 7-7x10 50m GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 25 mm
diamètre nominal - 10 mm
matériau de la gaine 1ere - PVC
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773280791
Réf. Sonepar
00205328079
Réf. Fournisseur
64400010
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP68
rayon de courbure, statique
25 mm
diamètre nominal
10 mm
matériau de la gaine 1ere
PVC
diamètre externe
10 mm
diamètre intérieur
7 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre nominal en pouces
1/4 pouce
traitement de la surface
galvanisé
joint
sans joint
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-25...80 °C
résistance à la traction
500 N
poids
0.079 kg/m
couleur
gris
charge suspendue
150 N
caractéristiques électriques
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes
Oui
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
SILVYN AS-P 7-7x10 50m GY