Lapp - SILVYN TC NW26 (28,9x34,5) M32x1,5BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide 6
couleur - noir
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 26 mm
diamètre externe - 34.5 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044776157960
Réf. Sonepar
00205615796
Réf. Fournisseur
64400651
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
polyamide 6
couleur
noir
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
26 mm
diamètre externe
34.5 mm
diamètre intérieur
28.9 mm
sans halogène
Oui
avec tirette
Non
température d'utilisation
-40...120 °C
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
couche interne extrêmement glissante
Non
SILVYN TC NW26 (28,9x34,5) M32x1,5BK