Lapp - SILVYN K-EM 21 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 28.5 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
température - -40...120 °C
capot final fermé - Oui
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044773279092
Réf. Sonepar
00205327909
Réf. Fournisseur
65500240
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal
28.5 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
température
-40...120 °C
capot final fermé
Oui
diamètre nominal en pouces
3/4 pouce
SILVYN K-EM 21 GY