Lapp - SILVYN FLEXILOK M 12x1,5 -10 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M12 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
couleur - gris
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044777317493
Réf. Sonepar
00205731749
Réf. Fournisseur
65500404
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
droit
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
M12 x 1,5
type de construction
filetage extérieur
couleur
gris
filetage rotatif
Non
type de raccordement
filetage
type de filetage
métrique
matériau du joint
sans joint
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-40...120 °C
SILVYN FLEXILOK M 12x1,5 -10 GY