Lapp - SILVYN FLEXILOK 90 M 32X1,5 -34 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coude 90°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
couleur - gris
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044774851396
Réf. Sonepar
00205485139
Réf. Fournisseur
68100145
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
coude 90°
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
M32 x 1,5
type de construction
filetage extérieur
couleur
gris
filetage rotatif
Non
type de raccordement
filetage
type de filetage
métrique
matériau du joint
TPE
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-40...120 °C
SILVYN FLEXILOK 90° M 32X1,5 -34 GY