Lapp - H-B 16 SGRLH 29 ZW. SOCKELGEHAEUSE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - bilatéral
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4044773575149
Réf. Sonepar
00205700864
Réf. Fournisseur
70086400
Réf. Commerciale
Lapp
finition du boîtier
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps
aluminium
disposition de l'entrée de câble
bilatéral
position de l'étrier
partie inférieure
type de verrouillage
étrier transversal
largeur
43 mm
hauteur
84 mm
profondeur
93.3 mm
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
couleur du boîtier/corps
gris
avec presse-étoupe
Non
méthode de montage du raccord de câble
PG
avec volet de protection
Non
avec piquage
Oui
avec garniture d’étanchéité
Oui
nombre d'entrées de conduit
2
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
température d'utilisation
-40...125 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Oui
classe de protection (IP), monté
IP65
H-B 16 SGRLH 29 ZW. SOCKELGEHAEUSE