Lapp - oLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x35-Tu.EGG.091-04

Lapp - oLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x35-Tu.EGG.091-04

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • Tension nominale U0 - 60 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773281606

Réf. Sonepar

00205027059

Réf. Fournisseur

7027059

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

35 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

2

Tension nominale U0

60 V

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Non

couleur de gaine

noir

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

largeur de conduite approx.

28.4 mm

hauteur de conduite approx.

13.5 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...85 °C

tension nominale U

60 V

ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x35-TÜ.EGG.091-04