Lapp - oLFLEX SPIRAL 540 P 3G1,5-1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773328820
Réf. Sonepar
00205220149
Réf. Fournisseur
73220149
Réf. Commerciale
Lapp
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
3
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection
Oui
couleur de gaine
jaune
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
longueur de spirale (rétractée)
1000 mm
longueur de spirale (dépliée)
3500 mm
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
diamètre externe approx.
8.9 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-30...50 °C
Tension nominale U0
450 V
tension nominale U
750 V
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1,5-1000