Lapp - EPIC KIT H-A 4 BS AGS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
courant assigné In - 23 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
largeur - 22.3 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774421667
Réf. Sonepar
00205000890
Réf. Fournisseur
75009619
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
douille
courant assigné In
23 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
largeur
22.3 mm
hauteur
40.5 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
2
température ambiante
-40...125 °C
tension assignée (Ue)
400 V
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact
argent
matériau du contact
laiton
matériau du corps isolant
thermoplastique
matériau du boîtier/corps
plastique
type de verrouillage
étrier longitudinal
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Oui
température d'utilisation
-40...125 °C
classe de protection (IP), monté
IP65
EPIC KIT H-A 4 BS AGS