Lapp - EPIC KIT H-BE 24 SS TS M25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 24
courant assigné In - 16 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774419688
Réf. Sonepar
00205000922
Réf. Fournisseur
75009651
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
goupille
nombre de pôles
24
courant assigné In
16 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
largeur
43 mm
hauteur
61 mm
profondeur
120 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
2
température ambiante
-40...125 °C
tension assignée (Ue)
500 V
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact
argent
matériau du contact
laiton
matériau du corps isolant
thermoplastique
matériau du boîtier/corps
aluminium
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
type de verrouillage
étrier transversal
mode de pose
inséré
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Oui
température d'utilisation
-40...125 °C
classe de protection (IP), monté
IP65
finition CEM
Non
nombre d'entrées de conduit
1
avec garniture d’étanchéité
Oui
disposition de l'entrée de câble
latéral
EPIC KIT H-BE 24 SS TS M25