Lapp - F-UTP Patch Cable CAT.5e 2m GY

Lapp - F-UTP Patch Cable CAT.5e 2m GY

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - F/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - gris

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

4044773234305

Réf. Sonepar

00205611049

Réf. Fournisseur

CE6550

Réf. Commerciale

Lapp

type de câble

F/UTP

catégorie

5E

longueur

2 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

gris

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

enfiché

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

gris

sans halogène

Oui

construction de câbles

4x2

dimension AWG

26

brochage

1:1

F-UTP Patch Cable CAT.5e 2m GY