Lcm - CF 150-400 - Chemin de cables fil BS 3M IN316L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 150 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3599070009749
Réf. Sonepar
00245000974
Réf. Fournisseur
000974
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
400 mm
hauteur
150 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
sans connecteur
cloison intégrée
sans
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
décapé et passivé
couleur
acier inoxydable
diamètre de fil
5.5 mm
longueur
3000 mm
section transversale utile
60000 mm²
connecteur sans vis
Oui
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
acier inoxydable 316 L (1.4404)
Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit CF150 standard - hauteur 150 mm , largeur 400mm , longueur 3m - finition Inox Inox 316L
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.