Lcm - Console CS 300 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
longueur - 360 mm
modèle - console murale
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599070027200
Réf. Sonepar
00245002720
Réf. Fournisseur
002720
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur
100 mm
longueur
360 mm
modèle
console murale
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
51 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
100...300 mm
angle
90...90 °
charge max. portante
0.7 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
Console CS pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 70daN et longueur 360mm - finition GS