Lcm - Console CS CC200 GS

Lcm - Console CS CC200 GS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 200...200 mm

  • adapté à la hauteur du système de support de câble - 100 mm

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - filetable

  • matériau - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3599070127702

Réf. Sonepar

00245012770

Réf. Fournisseur

012770

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble

200...200 mm

adapté à la hauteur du système de support de câble

100 mm

modèle

autre

fixation sur conduit

filetable

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

adapté à un caniveau à grille

Oui

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

charge max. portante

600 N

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

qualité du matériau

autre

Console CSCC pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 60daN et longueurs 180 et 260mm - finition GS