Lcm - FCFA 54-500 - Chemin de cables fil BS 3M Fasclic auto EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 54 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3599070823017
Réf. Sonepar
00245082301
Réf. Fournisseur
082301
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
500 mm
hauteur
54 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
connecteur intégré
cloison intégrée
sans
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
diamètre de fil
5.9 mm
longueur
3000 mm
section transversale utile
27000 mm²
connecteur sans vis
Oui
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
Chemin de câbles fils Pré-éclissé Cablofil avec bord sécurité et plaque de fond FCFA Fasclic Auto - hauteur 54mm , largeur 500mm , longueur 3m - finition EZ
Les Atouts de l'article:
Fasclic auto, un gain de temps de 8% à l'installation : montage plus rapide et SANS OUTIL : en un seul click; fonction guide pour l'alignement des longueurs; - portée de 2 mètres;