Lcm - P31-Couvercle CO L500 3M GS

Lcm - P31-Couvercle CO L500 3M GS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 500 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

8009561573475

Réf. Sonepar

00245340196

Réf. Fournisseur

340196

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de la partie supérieure

500 mm

longueur

3000 mm

type de fixation

encliqueté

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

épaisseur de matériau

0.8 mm

adapté à un caniveau de câble

Oui

adapté à un caniveau à grille

Oui

adapté à une échelle de câble

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

Couvercle P31 CO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et chemins de câbles tôle P31 - largeur 500mm et longueur 3m - finition GS

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.