Lcm - P31-Etrier de suspension L150 GS

Lcm - P31-Etrier de suspension L150 GS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 0...150 mm

  • adapté à la hauteur du système de support de câble - 100 mm

  • modèle - étrier de suspension au-dessus

  • fixation sur conduit - filetable

  • matériau - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714161296470

Réf. Sonepar

00245341165

Réf. Fournisseur

341165

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble

0...150 mm

adapté à la hauteur du système de support de câble

100 mm

modèle

étrier de suspension au-dessus

fixation sur conduit

filetable

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

adapté à un caniveau à grille

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

charge max. portante

1500 N

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

qualité du matériau

autre

Étrier de suspension pour chemins de câbles tôle P31 HD largeur 150mm - pour fixation plafond de charges légères à moyennes par suspension centrale - charge 150daN - finition GS