Lcm - P31-Eclisse plate EP H50 GS

Lcm - P31-Eclisse plate EP H50 GS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8009561612754

Réf. Sonepar

00245341213

Réf. Fournisseur

341213

Réf. Commerciale

Lcm

modèle

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal

Non

connecteur articulé vertical

Non

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble

50...600 mm

adapté à la hauteur du système de support de câble

50 mm

type de raccordement

connecteur à vis

adapté à un caniveau à grille

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

convient au fil d'un caniveau à grille

0...0 mm

longueur

180 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

Éclisse plate P31 EP pour chemins de câbles tôle P31 TP , HBM et TB - hauteur 46mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail d’éclisses (Universelle, Rapide, Plate, Variable ou cornière) pour réaliser des jonctions entre longueurs (coupées ou pour la HD symétrique), des changements de plan (latéraux ou verticaux) ou de réduction