Lcm - P31-Eclisse plate EP H75-100 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8009561612785
Réf. Sonepar
00245341216
Réf. Fournisseur
341216
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble
75...600 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
75 mm
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
convient au fil d'un caniveau à grille
0...0 mm
longueur
180 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Éclisse plate P31 EP pour chemins de câbles tôle P31 TP , HBM et TB - hauteur 73mm - finition GS
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail d’éclisses (Universelle, Rapide, Plate, Variable ou cornière) pour réaliser des jonctions entre longueurs (coupées ou pour la HD symétrique), des changements de plan (latéraux ou verticaux) ou de réduction