Lcm - P31- clip CFC pour couvercle IN304L

Lcm - P31- clip CFC pour couvercle IN304L

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • adapté à un caniveau à grille - Non

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8009561240766

Réf. Sonepar

00245341709

Réf. Fournisseur

341709

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

adapté à un caniveau à grille

Non

matériau

acier inoxydable

traitement de la surface

autre

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

Clip pour couvercles P31 CFC pour chemins de câbles P31 - à boulonner pour montage des chemins de câbles en drapeau- finition Inox 304L

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.