Lcm - P31-Couvercle coude 90 L50 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
angle - 90°
type de fixation - encliqueté
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8009561579958
Réf. Sonepar
00245342861
Réf. Fournisseur
342861
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
50 mm
angle
90°
type de fixation
encliqueté
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
changement de direction
horizontal
adapté à un caniveau de câble
Oui
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
à charnière
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
Couvercle pour coude 90 degrés pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 50mm - finition GC
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.