Lcm - P31-Couvercle CO L600 3M IN304
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 600 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
8009561507265
Réf. Sonepar
00245150726
Réf. Fournisseur
346478
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de la partie supérieure
600 mm
longueur
3000 mm
type de fixation
encliqueté
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
épaisseur de matériau
0.8 mm
adapté à un caniveau de câble
Oui
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Couvercle P31 CO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 600mm et longueur 3m - finition Inox 304L
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.