Lcm - Pre-eclisse ZF31 50-400 FASCLIC EZ

Lcm - Pre-eclisse ZF31 50-400 FASCLIC EZ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • cloison intégrée - sans

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3414970760050

Réf. Sonepar

00245076005

Réf. Fournisseur

347341

Réf. Commerciale

Lcm

largeur

400 mm

hauteur

50 mm

forme de profilé

forme en U

modèle

connecteur intégré

cloison intégrée

sans

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

diamètre de fil

5.5 mm

longueur

3000 mm

section transversale utile

20000 mm²

connecteur sans vis

Oui

finition grande portée

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

qualité du matériau

autre

Chemin de câbles fils ZF31 FZF avec éclisses sans vis Fasclic pré-montées - hauteur 50mm , largeur 400mm et longueur 3m - finition EZ

Les Atouts de l'article:

Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31