Lcm - Accessoire fixation KALEIS sur P31 PE noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de plaque - 300 mm
hauteur de plaque - 20.4 mm
modèle - horizontal
type de fixation - fixation à vis
matériau - acier
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
3414970513298
Réf. Sonepar
00245051329
Réf. Fournisseur
347836
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de plaque
300 mm
hauteur de plaque
20.4 mm
modèle
horizontal
type de fixation
fixation à vis
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Accessoire de fixation universel Kaleïs pour l'installation de fonctions au-dessus des chemins de câbles tôle P31 - largeur 300mm - finition GS noir
Les Atouts de l'article:
Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions