Lcm - ZF31 - Kit accessoire de liaison CAB H50-100 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970800527
Réf. Sonepar
00245080052
Réf. Fournisseur
348524
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble
50...600 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
50 mm
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
convient au fil d'un caniveau à grille
3...5.9 mm
longueur
225 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Accessoire de liaison LIAI entre chemins de câbles fils ZF31 et Cablofil hauteur 50 et 100mm - finition GS
Les Atouts de l'article:
Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31