Lcm - Ecrou embase crantee M6 ZnNi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 6
qualité du matériau - 8 (Stahl)
dimension du profil - 10 mm
type de filetage - métrique
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3414971677067
Réf. Sonepar
00245167706
Réf. Fournisseur
350405
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
acier
taille de fil (M..)
6
qualité du matériau
8 (Stahl)
dimension du profil
10 mm
type de filetage
métrique
hauteur
6 mm
sans halogène
Oui
Eclisse traditionnelle EEC6 -CF 30 à CF 150, ZF31 H 25 à 100-Largeur de 50 à 600 mm, finition ZnNi