Lcm - KITASSTR - CE25 CE30 BTRCC ZnMg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3599079917274
Réf. Sonepar
00245991727
Réf. Fournisseur
350424
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier
traitement de la surface
autre
adapté à la largeur du système de support de câble
50...600 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
0 mm
couleur
zinc
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
convient au fil d'un caniveau à grille
3.9...5.9 mm
longueur
23.5 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
kit de visserie KITASSTR composés de CE30 + CE25 + BTRCC 6x20 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition ZnMg