Lcm - Kit boite Plexo 105X105 + interface CDC Fil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de plaque - 105 mm
hauteur de plaque - 105 mm
modèle - horizontal/vertical
type de fixation - fixation par clic
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599073505385
Réf. Sonepar
00245350538
Réf. Fournisseur
350538
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de plaque
105 mm
hauteur de plaque
105 mm
modèle
horizontal/vertical
type de fixation
fixation par clic
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Kit pour fixation de boîte Plexo KITBP105 pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - finition Plastique