Lcm - EZP544WE - 2 Plaques montage pour 1 a 5 modules EZD44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
épaisseur de plaque/longueur de produit - 355 mm
capacité du seau/sac - 0 kg
capacité de boîte/cartouche - 0 ml
hauteur externe - 196 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971258235
Réf. Sonepar
00245125823
Réf. Fournisseur
350702
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
autre
épaisseur de plaque/longueur de produit
355 mm
capacité du seau/sac
0 kg
capacité de boîte/cartouche
0 ml
hauteur externe
196 mm
largeur externe
610 mm
diamètre externe
0 mm
diamètre intérieur
0 mm
accessoires requis
Oui
Plaque EZP544WE pour module de chemins de câbles coupe-feu EZ-Path EZD44 - pour fixation murale - pour 5 modules - hauteur de réservation 118mm et largeur de réservation 515mm
Les Atouts de l'article:
Premier système mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour les câbles électriques et particulièrement adaptés aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique. La gamme Ez-Path offre une garantie contre les réserves de fin de chantier et les non conformités de passages coupe-feu.