Lcm - Console CB 300 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 88.4 mm
longueur - 334.7 mm
modèle - console murale et à montant
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970650955
Réf. Sonepar
00245350840
Réf. Fournisseur
350840
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur
88.4 mm
longueur
334.7 mm
modèle
console murale et à montant
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
41.6 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
50...300 mm
angle
90...90 °
charge max. portante
1.3 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
autre
couleur
zinc
Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 150daN , hauteur 85,4mm et longueur 334,7mm - finition GS