Lcm - Console CB 400 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 102 mm
longueur - 434.7 mm
modèle - console murale et à montant
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970651044
Réf. Sonepar
00245350850
Réf. Fournisseur
350850
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur
102 mm
longueur
434.7 mm
modèle
console murale et à montant
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
41.6 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
50...400 mm
angle
90...90 °
charge max. portante
1.4 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
autre
couleur
zinc
Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 150daN , hauteur 99mm et longueur 434,7mm - finition GS