Lcm - P31-Changement plan convexe 90 perfore 50x500 IN316L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 500 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
changement de direction - horizontal
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971844575
Réf. Sonepar
00245184457
Réf. Fournisseur
480860
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de caniveau de câble
500 mm
hauteur de caniveau de câble
50 mm
changement de direction
horizontal
angle
90°
type de construction
coude rigide
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
type coudé
autre
avec partie supérieure
Non
rayon interne
100 mm
épaisseur de matériau
0.7 mm
perforation latérale
Non
perforation de montage dans le sol
Non
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Oui
qualité du matériau
autre
Changement de plan convexe avec fond perforé pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 500mm - finition Inox 316L
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.