Lcm - P31-Couvercle coude 90 L200 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
angle - 90°
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971029545
Réf. Sonepar
00245102954
Réf. Fournisseur
480865
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
200 mm
angle
90°
type de fixation
agrafe de couvercle
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
changement de direction
horizontal
adapté à un caniveau de câble
Non
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
à charnière
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
Couvercle pour coude 90 degrés pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 200mm - finition GS
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.