Lcm - P31-Dalle Embouti M-F 50X400 3M GC

Lcm - P31-Dalle Embouti M-F 50X400 3M GC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 50 mm

  • finition grande portée - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3414971873179

Réf. Sonepar

00245187317

Réf. Fournisseur

482057

Réf. Commerciale

Lcm

largeur

400 mm

hauteur

50 mm

finition grande portée

Non

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé à chaud

longueur

3030 mm

épaisseur de matériau

0.9 mm

section transversale utile

19193 mm²

avec partie supérieure

Non

perforation latérale

Non

perforation de montage dans le sol

Oui

gabarit de trous NATO

Non

modèle

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

Chemin de câbles tôle perforée avec fond embouti et bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 50mm , largeur 400mm et longueur 3m - finition GC

Les Atouts de l'article:

Tôle perforée à bord sécurité. Système standard complet éclissage par emboitage rapide mâle/femelle. Verrouillage par vis. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Excellente rigidité et résistance mécanique, résistance au feu E90. Economique et rapide à mettre en œuvre