Lcm - P31-Coude 45 perfore 50x400 GC

Lcm - P31-Coude 45 perfore 50x400 GC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 400 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 45°

  • type de construction - coude rigide

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971887596

Réf. Sonepar

00245188759

Réf. Fournisseur

483264

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de caniveau de câble

400 mm

hauteur de caniveau de câble

50 mm

changement de direction

horizontal

angle

45°

type de construction

coude rigide

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé à chaud

type coudé

autre

avec partie supérieure

Non

rayon interne

100 mm

épaisseur de matériau

0.7 mm

perforation latérale

Non

perforation de montage dans le sol

Non

gabarit de trous NATO

Non

modèle

sans connecteur

finition grande portée

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

Coude 45 degrés avec fond perforé pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 400mm - finition GC

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.