Lcm - P31-Dalle Embouti M-F 25X200 3M GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
hauteur - 27 mm
finition grande portée - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3414971036604
Réf. Sonepar
00245103660
Réf. Fournisseur
485048
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
200 mm
hauteur
27 mm
finition grande portée
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
3000 mm
épaisseur de matériau
0.6 mm
section transversale utile
5129.04 mm²
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Chemin de câbles tôle perforée avec fond embouti et bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 25mm , largeur 200mm et longueur 3m - finition GS
Les Atouts de l'article:
Tôle perforée à bord sécurité. Système standard complet éclissage par emboitage rapide mâle/femelle. Verrouillage par vis. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Excellente rigidité et résistance mécanique, résistance au feu E90. Economique et rapide à mettre en œuvre