Lcm - U24-24 - Profil U 24x24x1.5 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3599075241359
Réf. Sonepar
00245524135
Réf. Fournisseur
524135
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en U
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
27 mm
hauteur
23 mm
largeur de rainure
25 mm
épaisseur de matériau
1.35 mm
modèle
profil simple
type de perforation
perforé sur 3 côtés
largeur de trou
7 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
charge max. portante
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Profil perforé en U U24-24 - section 24x24x1,5mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GS