Lcm - UBD40 - Profil U 40X11X1.75 GS

Lcm - UBD40 - Profil U 40X11X1.75 GS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3599075241427

Réf. Sonepar

00245524142

Réf. Fournisseur

524142

Réf. Commerciale

Lcm

longueur

3000 mm

forme de profilé

profilé en U

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé en continu

largeur

40 mm

hauteur

16 mm

largeur de rainure

25 mm

épaisseur de matériau

1.75 mm

modèle

profil simple

type de perforation

dos perforé

largeur de trou

8 mm

avec denture

Non

débrochable

Non

charge max. portante

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Profil perforé en U UBD - section 40x16x1,75mm , perforation 8x25mm et longueur 3m - finition GS