Lcm - U24-24 - Profil U 24x24x1.5 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3599075241458
Réf. Sonepar
00245524145
Réf. Fournisseur
524145
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en U
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
27 mm
hauteur
23 mm
largeur de rainure
25 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
modèle
profil simple
type de perforation
perforé sur 3 côtés
largeur de trou
7 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
charge max. portante
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Profil perforé en U U24-24 - section 24x24x1,5mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GC