Lcm - TX30 - Telex-rail 2M GC

Lcm - TX30 - Telex-rail 2M GC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2010 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3599075242608

Réf. Sonepar

00245524260

Réf. Fournisseur

524260

Réf. Commerciale

Lcm

longueur

2010 mm

forme de profilé

profilé en U

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé à chaud

largeur

30 mm

hauteur

13 mm

largeur de rainure

15 mm

épaisseur de matériau

1 mm

modèle

profil simple

type de perforation

dos perforé

largeur de trou

7.5 mm

avec denture

Non

débrochable

Non

charge max. portante

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Chemin de câbles Télex-rail TX30 - hauteur 13mm , largeur 30mm , longueur 2m et perforation 7,5x15mm - finition GC

Les Atouts de l'article:

Gamme P31 : excellente résistance mécanique, adaptation à tous types de pose, éclissage rapide sans visserie, emboitement simple des composants via le multiclip BFC, perforations décalées pour fixation des supports sans percer, rapidité de mise en œuvre avec l'éclisse universelle EDU sécable et pliable sans outil pour tous types de dérivation