Lcm - Pendard CSN 300 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 68 mm
hauteur de profil - 25 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
longueur - 278.5 mm
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3599075566308
Réf. Sonepar
00245556630
Réf. Fournisseur
556630
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de profil
68 mm
hauteur de profil
25 mm
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
278.5 mm
modèle
profil S
charge max. portante
0.25 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Pendard PCSN pour chemins de câbles fils Cablofil largeurs 100 à 500mm - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec pendard PCSN - couple 25daN.m et longueur 300mm - finition GS