Lcm - Sac 50 eclisses CE30 IN304L

Lcm - Sac 50 eclisses CE30 IN304L

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - continu

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur de bride - 3.6...5.9 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3599075580489

Réf. Sonepar

00245558048

Réf. Fournisseur

558048

Réf. Commerciale

Lcm

modèle

continu

matériau

acier inoxydable

traitement de la surface

autre

taille de fil (M..)

6

adapté à l'épaisseur de bride

3.6...5.9 mm

qualité du matériau

acier inoxydable (V4A)

diamètre d'alésage

7 mm

charge critique

0 N

charge de travail admise

5 N

Sac de 50 éclisses CE30 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition Inox 304L