Lcm - Sac 50 pieces KITFIXTR (CE25 + BTRCC 6x20) GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - continu
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur de bride - 3.6...5.9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599075580915
Réf. Sonepar
00108558091
Réf. Fournisseur
558091
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
continu
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..)
6
adapté à l'épaisseur de bride
3.6...5.9 mm
qualité du matériau
autre
diamètre d'alésage
7 mm
charge de travail admise
5 N
Sac de 50 kits de visserie KITFIXTR composés de CE25 + BTRCC 6x20 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition GS