Lcm - eclisse ED 1100 IN316L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1100 mm
forme de profilé - profil plat
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3599079923886
Réf. Sonepar
00245558204
Réf. Fournisseur
558204
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
1100 mm
forme de profilé
profil plat
matériau
acier inoxydable
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
largeur
18 mm
hauteur
3 mm
largeur de rainure
12.5 mm
épaisseur de matériau
3 mm
modèle
profil simple
type de perforation
âme perforée
largeur de trou
7 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
charge max. portante
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
acier inoxydable
Éclisse droite ED1100 pour chemins de câbles fils Cablofil - finition Inox 316L