Lcm - eclisse droite ED 275 EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599075582216
Réf. Sonepar
00245558221
Réf. Fournisseur
558221
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal
Oui
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la largeur du système de support de câble
50...600 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
50 mm
couleur
zinc
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
convient au fil d'un caniveau à grille
50...600 mm
longueur
275 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Éclisse droite ED275 pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 à CF150 et HDF105 - finition EZ