Lcm - eclisse droite ED 275 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3599075582230
Réf. Sonepar
00245558223
Réf. Fournisseur
558223
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal
Oui
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble
50...600 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
50 mm
couleur
zinc
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
convient au fil d'un caniveau à grille
50...600 mm
longueur
275 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Éclisse droite ED275 pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 à CF150 et HDF105 - finition GC