Lcm - Sac 25 eclisses FASLOCK auto XL EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - raccord d'angle
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599075583206
Réf. Sonepar
00245558320
Réf. Fournisseur
558320
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
raccord d'angle
connecteur articulé horizontal
Oui
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la largeur du système de support de câble
300...600 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
50 mm
couleur
zinc
type de raccordement
encliquetable
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
convient au fil d'un caniveau à grille
50...600 mm
longueur
26.9 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Éclisse rapide sans vis Faslock XL pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeur 300 à 600mm - finition EZ
Les Atouts de l'article:
FASLOCK AUTO XL, accessoire sans outil pour la réalisation de courbes : silhouette non aggressive pour les câbles; angles de 90° respectés avec précision; pour une largeur de chemin de câbles de 300 à 600 mm