Lcm - Crapaud CLMP2 GC

Lcm - Crapaud CLMP2 GC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - continu

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • taille de fil (M..) - 12

  • adapté à l'épaisseur de bride - 5...20 mm

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3599075590136

Réf. Sonepar

00245559013

Réf. Fournisseur

559013

Réf. Commerciale

Lcm

modèle

continu

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé à chaud

taille de fil (M..)

12

adapté à l'épaisseur de bride

5...20 mm

qualité du matériau

autre

diamètre d'alésage

14 mm

charge critique

5700 N

charge de travail admise

0 N

Crapaud CLMP - pour fixation plafond de pièces de la gamme 41 - couple 25daN.m et charge 570daN - finition GC