Lcm - Attache de suspension SAS EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20 mm
hauteur - 9.5 mm
longueur - 140 mm
modèle - profil de support
charge max. portante - 600 N
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599075860314
Réf. Sonepar
00245586031
Réf. Fournisseur
586031
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
20 mm
hauteur
9.5 mm
longueur
140 mm
modèle
profil de support
charge max. portante
600 N
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
diamètre
0 mm
taille de fil (M..)
8
à charnière
Non
ajustable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Attache de suspension sans vis SAS pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charge 60daN - finition EZ