Lcm - Berceau UC 50 IN316L

Lcm - Berceau UC 50 IN316L

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...50 mm

  • adapté à la hauteur du système de support de câble - 50 mm

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - filetable

  • matériau - acier inoxydable

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3599075860444

Réf. Sonepar

00245586044

Réf. Fournisseur

586044

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble

50...50 mm

adapté à la hauteur du système de support de câble

50 mm

modèle

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit

filetable

matériau

acier inoxydable

traitement de la surface

autre

adapté à un caniveau à grille

Oui

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Non

charge max. portante

120 N

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

qualité du matériau

autre

couleur

acier inoxydable

Berceau sans vis UC50 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 de largeur 50 mm, Ecartement mur 100mm,Entraxe entre les fils 50mm- pour fixation murale de charges légères à moyennes et pose au sol charge 12daN - finition Inox 316L